曜日別特売

トリートメントインシャンプー ボタニカルソープの香り

トリートメントインシャンプー ボタニカルソープの香り - アイリスオーヤマトリートメントインシャンプー ボタニカルソープの香り - アイリスオーヤマトリートメントインシャンプー ボタニカルソープの香り - アイリスオーヤマトリートメントインシャンプー ボタニカルソープの香り - アイリスオーヤマトリートメントインシャンプー ボタニカルソープの香り - アイリスオーヤマトリートメントインシャンプー ボタニカルソープの香り - アイリスオーヤマトリートメントインシャンプー ボタニカルソープの香り - アイリスオーヤマトリートメントインシャンプー ボタニカルソープの香り - アイリスオーヤマ

自宅でもサロン帰りのように仕上がる、ペット用トリートメントインシャンプーです。人のお肌と同じ弱酸性なので、洗う方の手肌にもやさしい処方です。16種のアミノ酸(保湿成分)を贅沢に配合しています。アミノ酸系洗浄成分で優しく洗い上げます。ハーモナイズド香料を採用し、ペットにも優しい成分で少ない香料で効果を発揮します。
(ハーモナイズド香料とは、「ハーモナイズ」は「調和」を意味します。悪臭を強い香りで隠すのではなく、調和させて良い香りに変化させる機能性香料です。)

質量(g)475内容量(mL)約400適合種別全毛色の犬種・猫種寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×77×167配合成分植物由来洗浄成分、保湿成分内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00559320P-TS400
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする