曜日別特売

ミルクビスケット180g

ミルクビスケット180g - アイリスオーヤマミルクビスケット180g - アイリスオーヤマミルクビスケット180g - アイリスオーヤマ

サクサクと香ばしく焼き上げたミルク風味のビスケットです。オリゴ糖を配合しています。おやつにぴったりです。小粒タイプで大きさが一定なので、与える量が管理しやすくなっています。

成分
たんぱく質10.0%以上、脂質5.0%以上、粗繊維2.5%以下、灰分4.0%以下、水分10.0%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×210
内容量(g)
180
カロリー(kcal)
100gあたり:359
内容量
1袋
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00561201P-MB180
オープン
¥269
¥296(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする