曜日別特売
P-MB180 ミルクビスケット180g アイリスオーヤマ 00561201

P-MB180 ミルクビスケット180g アイリスオーヤマ 00561201
P-MB180 ミルクビスケット180g アイリスオーヤマ 00561201
P-MB180 ミルクビスケット180g アイリスオーヤマ 00561201

ミルクビスケット180g

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1袋
注文コード
00561201
品番
P-MB180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
¥269

サクサクと香ばしく焼き上げたミルク風味のビスケットです。オリゴ糖を配合しています。おやつにぴったりです。小粒タイプで大きさが一定なので、与える量が管理しやすくなっています。

成分
たんぱく質10.0%以上、脂質5.0%以上、粗繊維2.5%以下、灰分4.0%以下、水分10.0%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×210
内容量(g)
180
カロリー(kcal)
100gあたり:359

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする