ドンナ
前開きらくらくブラジャー
寝たままでも着脱簡単、締め付けないらくらくブラジャー。
ワイヤー無しで締め付けません。
材質
身生地:綿95%・ポリウレタン5%、レース:ナイロン・ポリウレタン、カップ表・フロント台:ポリエステル65%・綿35%
サイズ(cm)
【バスト】M:79~87、L:86~94
対応
手洗い可(塩素サラシ不可・日陰吊り干し)
使用機器
脱水機不可、乾燥機不可(タンブラー不可)
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00397620
DN-0275 ベージュ L
¥
1,980
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00397629
DN-0275 ベージュ M
¥
1,980
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください