ウエル
婦人前開き七分袖シャツ(プラスチックホック式)
プラスチックホック式で着脱が楽にできます。
材質
綿100%
加工
抗菌加工、防臭加工、消臭加工
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
使用機器
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00397997
43261 LL ピーチ
(バスト)/93~101
洗濯機可(40℃)脱水機可、乾燥機不可
¥
2,000
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00398006
43261 LL 白
バスト:93~101
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可
¥
2,000
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00398049
43261 L ピーチ
【バスト】S:72~80、M:79~87、L:86~94
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可
¥
1,800
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00398058
43261 M ピーチ
【バスト】S:72~80、M:79~87、L:86~94
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可
¥
1,800
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00398067
43261 S ピーチ
【バスト】S:72~80、M:79~87、L:86~94
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可
¥
1,800
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00398076
43261 L 白
【バスト】S:72~80、M:79~87、L:86~94
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可
¥
1,800
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00398085
43261 M 白
【バスト】S:72~80、M:79~87、L:86~94
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可
¥
1,800
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00398101
43261 S 白
【バスト】S:72~80、M:79~87、L:86~94
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可
¥
1,800
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください