婦人前開きラン型インナー(プラスチックホック式)

婦人前開きラン型インナー(プラスチックホック式) - ウエル婦人前開きラン型インナー(プラスチックホック式) - ウエル婦人前開きラン型インナー(プラスチックホック式) - ウエル婦人前開きラン型インナー(プラスチックホック式) - ウエル婦人前開きラン型インナー(プラスチックホック式) - ウエル婦人前開きラン型インナー(プラスチックホック式) - ウエル婦人前開きラン型インナー(プラスチックホック式) - ウエル婦人前開きラン型インナー(プラスチックホック式) - ウエル

好評の前開きラン型インナーに新しく「プラスチックホック式」が加わりました。
プラスチックホック式なので着脱が楽にできます。
前開きシャツでは希少な「ラン型」タイプのシャツです。
肩部分は「縫い目を平らにした縫製」で着心地アップ。
後ろ身頃が少し「長め」なので、背中が出にくくなっています。

材質綿100%サイズ(cm)【適応身長】S:145~157・M:154~162・L:154~162・LL:154~162、(バスト)S:72~80・M:79~87・L:86~94・LL:93~100使用機器洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0039822543265 LL ラベンダー
1,700
1,360
1,496(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039824143265 L ラベンダー
1,700
1,360
1,496(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039825043265 M ラベンダー
1,700
1,360
1,496(税込)
4日以内出荷
返品不可
0039825943265 S ラベンダー
1,700
1,360
1,496(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039826843265 LL ピーチ
1,700
1,360
1,496(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039827743265 L ピーチ
1,700
1,360
1,496(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039828643265 M ピーチ
1,700
1,360
1,496(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039829543265 S ピーチ
1,700
1,360
1,496(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする