曜日別特売

テレビリモコン

テレビリモコン - サンワダイレクト

スマートTVなどの操作に最適な専用リモコンです。

仕様●レシーバー収納:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●電池タイプ:単4乾電池※電池は別売りです。セット内容リモコン、レシーバー対応OS【Windows】11, 10【Android】Android 12・11コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式【Bluetooth】2.4GHzワイヤレス対応機種Bluetoothに対応したスマートTVインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。)連続動作時間約245時間プロファイルBluetooth5.0:HOGP(HID over GATT Profile)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00602851400-TVSMART
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする