指紋認証リーダー_USB TypeC

指紋認証リーダー_USB TypeC - サンワダイレクト

指紋認証でセキュリティ対策。パソコンの不正使用や個人情報・データの盗難から守ります。
Windows 11・Windows 10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインできます。
360度方向で、タッチするだけで、指紋認証ログインできます。
Windows専用ドライバでUSB Type-C接続するだけの簡単設定です。
立ち上げ時に指紋認証ログインセキュリティーが可能です。

仕様●対応OS Windows:45606●対応OS その他:Windows 11・Windows 10 Hello●指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー●登録データ場所:パソコン本体内データーディスク●登録データ数:10件(10個の指紋)●認証精度:本人拒否率/1.92%以下、他人受入率/0.002%以下セット内容取扱説明書電源USBバスパワーコネクタ形状Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンインターフェースUSB HID解像度508dpi通信速度12Mbps消費電流最大30mA商品タイプ指紋認証内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00602117400-FPRD2
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする