猫の爪とぎ スタンドタイプ

猫の爪とぎ スタンドタイプ アイリスオーヤマ 猫の爪とぎ スタンドタイプ アイリスオーヤマ 猫の爪とぎ スタンドタイプ アイリスオーヤマ 猫の爪とぎ スタンドタイプ アイリスオーヤマ 猫の爪とぎ スタンドタイプ アイリスオーヤマ

猫がのびのび爪とぎできるスタンドタイプの爪とぎです。セットの爪とぎは目が大きいので爪が研ぎやすく、爪とぎを裏返して両面使用できます。研ぎクズが飛び散りにくくゴミが出にくいダストレスです。ゴミの量を約40%カットできます(メーカー比)。インテリアに馴染む枠カラーです。お客様組み立てとなります。簡単に組み立てができます。

寸法(mm)爪とぎ1枚あたり(約):650×100×25 質量(g)1030、爪とぎ1枚あたり:約130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×290×695 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
P-NTS-700R 00560790
P-NTS-700R 00560790
00560790 P-NTS-700R
オープン
1,798
1,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
P-NTS-700R 00560799
P-NTS-700R 00560799
00560799 P-NTS-700R
オープン
1,798
1,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする