ダストレス猫の爪とぎスリム

ダストレス猫の爪とぎスリム - アイリスオーヤマダストレス猫の爪とぎスリム - アイリスオーヤマダストレス猫の爪とぎスリム - アイリスオーヤマダストレス猫の爪とぎスリム - アイリスオーヤマ

猫がのびのび爪とぎできる、置き場所をとらないスリムタイプの爪とぎです。片端をツメ付きバックルで押さえるだけで簡単に固定でき爪とぎのズレを防ぎます。セットの爪とぎは目が大きいので爪が研ぎやすく、爪とぎを裏返して両面使用できます。研ぎくずが飛び散りにくくゴミが出にくいダストレスです。ゴミの量を約40%カットできます(メーカー比)。インテリアに馴染む枠カラーです。マタタビシール付きです。

適合ダストレス猫の爪とぎスリムタイプ 詰め替え用2個セット、猫の爪とぎ 詰め替え用3個セット(P-NTN-3P)、猫の爪とぎ 詰め替え用6個セット(P-NTN-6P)寸法(mm)爪とぎ1枚あたり(約):485×120×25質量(g)454、爪とぎ1枚あたり:約125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×200×45内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00560851CTS-540
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
00560860CTS-540
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする