モチーフ爪とぎボウルタイプ

モチーフ爪とぎボウルタイプ - アイリスオーヤマモチーフ爪とぎボウルタイプ - アイリスオーヤマモチーフ爪とぎボウルタイプ - アイリスオーヤマモチーフ爪とぎボウルタイプ - アイリスオーヤマモチーフ爪とぎボウルタイプ - アイリスオーヤマモチーフ爪とぎボウルタイプ - アイリスオーヤマ

猫がゆっくりくつろげるゆったりサイズのボウルタイプのモチーフ爪とぎです。爪とぎは別売のボウルタイプ交換用で交換可能です(モチーフ爪とぎボウルタイプ交換用3個セット)。底面の爪とぎは取り外しでき、両面使用可能です。目が粗い段ボールを使用しており、研ぎカスが出にくいです。

適合モチーフ爪とぎボウルタイプ交換用3個セット(P-MTBK-3P)寸法(mm)爪とぎ1枚あたり(約):375×375×25質量(g)750、爪とぎ1枚あたり:約200耐荷重(kg)(約)6内寸法(mm)約370×370×135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×165内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00560869P-MTB-42
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
00560878P-MTB-42
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする