2WAYドームペットベッド

2WAYドームペットベッド - アイリスオーヤマ2WAYドームペットベッド - アイリスオーヤマ2WAYドームペットベッド - アイリスオーヤマ2WAYドームペットベッド - アイリスオーヤマ2WAYドームペットベッド - アイリスオーヤマ2WAYドームペットベッド - アイリスオーヤマ2WAYドームペットベッド - アイリスオーヤマ2WAYドームペットベッド - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

素材にこだわったトレンド感のあるおしゃれなクッションペットベッドです。ドームタイプ・ソファタイプの2WAY仕様です。こだわりの生地を使用しています(ラビットファー調、シープボア調)。トレンド感のあるおしゃれなカラーです。素材の質感も相まってインテリアにマッチします。クッションは手洗いが可能で、いつでも清潔です(本体は洗濯できません)。ベッドの底面には滑り止め付きで安心です。底面にホットカーペットのコードを通す穴が3か所付いています。

適合ペット用ホットカーペット 丸型S(PHK-S)、角型M(PHK-M)寸法(mm)約440×360、ソファベッド:約460×370×150質量(g)650、クッション:185適合種別(目安)小型犬、猫寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×370×270入口寸法(mm)約240×170内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00560729P2DB-460
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00560729
2025-01-23
用途: 猫用
運輸・通信業

2個に分離すると思っていたが、一体型 天井を押し込むと 屋根なしバージョンになる。 電源コードを通す穴が2カ所左右に開いているがもう少し大きいと良い L型コンセントを通すのに苦労する   
成猫が入ると 程よく狭く気持ちよさそう   中敷きはかなり分厚い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする