曜日別特売

2WAYラウンドペットベッド

2WAYラウンドペットベッド - アイリスオーヤマ2WAYラウンドペットベッド - アイリスオーヤマ2WAYラウンドペットベッド - アイリスオーヤマ2WAYラウンドペットベッド - アイリスオーヤマ2WAYラウンドペットベッド - アイリスオーヤマ2WAYラウンドペットベッド - アイリスオーヤマ2WAYラウンドペットベッド - アイリスオーヤマ2WAYラウンドペットベッド - アイリスオーヤマ

素材にこだわったトレンド感のあるおしゃれなクッションペットベッドです。ハイタイプ・ロータイプの2WAY仕様です。こだわりの生地を使用しています(ラビットファー調、シープボア調)。トレンド感のあるおしゃれなカラーです。素材の質感も相まってインテリアにマッチします。手洗いが可能で、いつでも清潔です。ベッドの底面には滑り止め付きで安心です。底面にホットカーペットのコードを通す穴が1か所付いています。

適合ペット用ホットカーペット 丸型S(PHK-S)、角型M(PHK-M)質量(g)610、クッション:200径(Φmm)390適合種別(目安)小型犬、猫寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ470×270内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00560711P2RB-470
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする