ねこねこトンネル BOX+T字セット

ねこねこトンネル BOX+T字セット - アイリスオーヤマねこねこトンネル BOX+T字セット - アイリスオーヤマねこねこトンネル BOX+T字セット - アイリスオーヤマねこねこトンネル BOX+T字セット - アイリスオーヤマねこねこトンネル BOX+T字セット - アイリスオーヤマねこねこトンネル BOX+T字セット - アイリスオーヤマねこねこトンネル BOX+T字セット - アイリスオーヤマねこねこトンネル BOX+T字セット - アイリスオーヤマ

組み合わせは自由自在、ネコがいつまでも夢中で遊べる猫用トンネルです。BOX・T字のパーツを自在に組合わせて飽きずに遊べます。ネコが好きな段ボール素材です。段ボール製で、使用後の処理に困りません。BOXのみ爪とぎ付きです。お客様組み立てとなります。工具を使わず簡単に組み立てができます。

セット内容BOX 2個、T字 2個寸法(mm)BOX:約300×300×300、T字:約600×200×400(※1個あたり)質量(g)BOX:約350、T字:約370(※1個あたり)耐荷重(kg)(約)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)693×415×72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00561779P-NTBT
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする