プライウッドスクエアペットベッド

プライウッドスクエアペットベッド - アイリスオーヤマプライウッドスクエアペットベッド - アイリスオーヤマプライウッドスクエアペットベッド - アイリスオーヤマプライウッドスクエアペットベッド - アイリスオーヤマプライウッドスクエアペットベッド - アイリスオーヤマプライウッドスクエアペットベッド - アイリスオーヤマプライウッドスクエアペットベッド - アイリスオーヤマプライウッドスクエアペットベッド - アイリスオーヤマ

高いデザイン性でインテリアに馴染み、ペットと快適に暮らせるプライウッドシリーズの木製ペットベッドです。温かみがあって落ち着いた高級感のあるデザインです。クッションカバーのみ、手洗いでの洗濯可能です。お客様組み立てとなります。

厚さ(mm)クッション:約50寸法(mm)クッション:約480×380質量(g)2650耐荷重(kg)(約)10適合種別(目安)小型犬、猫寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×195内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00560616PW-SPB49
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする