ムーンスター
パステル405 男女兼用
つま先は広く、伸縮するので、外反母趾・むくみ・爪の変形の方にも対応。
材質
ナイロンパイル面ファスナー、ストレッチ素材、ベトナム
色
ブラウン
使用環境
室内用
足幅
4E
内容量
1足
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00399659
28.0cm ブラウンA
約160(片足23.0cm)
28.0
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00399668
27.0cm ブラウンA
約160(片足23.0cm)
27.0
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00399677
26.0cm ブラウンA
約160(片足23.0cm)
26.0
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00399686
25.0cm ブラウンA
約160(片足23.0cm)
25.0
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00399695
24.0cm ブラウンA
約160(片足23.0cm)
24.0
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00399711
23.0cm ブラウンA
160
23.0
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00399720
22.0cm ブラウンA
160
22.0
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00399729
21.0cm ブラウンA
160
21.0
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください