ムーンスター
パステル406 男女兼用
ベルトの長さと角度調節が可能。大きめサイズでも脱げにくく履くことができます。
色
ブラウン
質量(g)
約155(片足23.0cm)
使用環境
室内用
足幅
4E
通気性
〇
内容量
1足
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00399580
28.0cm ブラウンA
ナイロンパイル面ファスナー、ストレッチ素材
、ベトナム
28.0
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00399589
27.0cm ブラウンA
ナイロンパイル面ファスナー、ストレッチ素材、ベトナム
27.0
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00399598
26.0cm ブラウンA
ナイロンパイル面ファスナー、ストレッチ素材、ベトナム
26.0
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00399607
25.0cm ブラウンA
ナイロンパイル面ファスナー、ストレッチ素材、ベトナム
25.0
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00399616
24.0cm ブラウンA
ナイロンパイル面ファスナー、ストレッチ素材、ベトナム
24.0
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00399625
23.0cm ブラウンA
ナイロンパイル面ファスナー、ストレッチ素材、ベトナム
23.0
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00399641
22.0cm ブラウンA
ナイロンパイル面ファスナー、ストレッチ素材、ベトナム
22.0
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00399650
21.0cm ブラウンA
ナイロンパイル面ファスナー、ストレッチ素材、ベトナム
21.0
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください