ムーンスター
Vステップ 06 男女兼用 4E
中敷を外せば4Eは5Eに。片麻痺、装具対応で屋内外で履けます。
ベルトを引っ張るとベロが自動的に起き上がります。
材質
表:合繊・合皮、底材:EVA・ゴム
質量(g)
約280(片足26.0cm)
加工
抗菌加工
使用環境
屋外&室内用
足幅
4E
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00399537
30.0cm ホワイト
ホワイト
30.0
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00399546
29.0cm ホワイト
ホワイト
29.0
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00399555
30.0cm ブラック
ブラック
30.0
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00399571
29.0cm ブラック
ブラック
29.0
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください