曜日別特売

早快マジック オープン 2503

早快マジック オープン 2503 - 徳武産業

病院内で安心・安全・快適。
通気性のよいメッシュ素材。
素足でも気持ちよいパイル生地。

材質
表・内素材:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:合成底(TPR)
、ベトナム
サイズ4L質量(g)約110(片足Lサイズ)サイズ(cm)28~29機能抗菌加工・防臭加工(中底のみ)足幅3E使用場所室内用性別男女兼用内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
004003684L 紺
2,200
1,760
1,936(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする