ムーンスター
Vステップ 06 男女兼用 7E 片足
中敷を外せば7Eは9Eに。片麻痺、装具対応で屋内外で履けます。
ベルトを引っ張るとベロが自動的に起き上がります。
材質
表:合繊・合皮、底材:EVA・ゴム
加工
抗菌加工
使用環境
屋外&室内用
足幅
7E
全26種類を絞り込む
色
ブラウン
ブラック
ホワイト
サイズ(cm)
選択してください
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
左右区別
右
左
内容量
1個
1足
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
質量(g)
サイズ(cm)
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00392975
30.0cm ホワイト 左足
1個
ホワイト
約300(片足26.0cm)
30.0
左
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00392991
29.0cm ホワイト 左足
1個
ホワイト
約300(片足26.0cm)
29.0
左
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393000
30.0cm ブラック 左足
1個
ブラック
約300(片足26.0cm)
30.0
左
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00393009
29.0cm ブラック 左足
1個
ブラック
約300(片足26.0cm)
29.0
左
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393018
30.0cm ホワイト 右足
1個
ホワイト
約300(片足26.0cm)
30.0
右
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393027
29.0cm ホワイト 右足
1個
ホワイト
約300(片足26.0cm)
29.0
右
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393036
30.0cm ブラック 右足
1個
ブラック
約300(片足26.0cm)
30.0
右
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00393045
29.0cm ブラック 右足
1個
ブラック
約300(片足26.0cm)
29.0
右
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393061
30.0cm ブラウン 左足
1個
ブラウン
約300(片足26.0cm)
30.0
左
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393070
29.0cm ブラウン 左足
1個
ブラウン
約300(片足26.0cm)
29.0
左
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393079
30.0cm ブラウン 右足
1個
ブラウン
約300(片足26.0cm)
30.0
右
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393088
29.0cm ブラウン 右足
1個
ブラウン
約300(片足26.0cm)
29.0
右
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00399860
28.0cm ブラウン 左足
1足
ブラウン
約300(片足26.0cm)
28.0
左
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00399869
27.0cm ブラウン 左足
1足
ブラウン
約300(片足26.0cm)
27.0
左
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00399878
26.0cm ブラウン 左足
1足
ブラウン
約300(片足26.0cm)
26.0
左
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00399887
25.0cm ブラウン 左足
1足
ブラウン
約300(片足26.0cm)
25.0
左
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00399896
24.0cm ブラウン 左足
1足
ブラウン
約300(片足26.0cm)
24.0
左
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00399905
23.0cm ブラウン 左足
1足
ブラウン
約300(片足26.0cm)
23.0
左
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00399921
22.0cm ブラウン 左足
1足
ブラウン
約300(片足26.0cm)
22.0
左
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00399930
28.0cm ブラウン 右足
1足
ブラウン
約300(片足26.0cm)
28.0
右
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00399939
27.0cm ブラウン 右足
1足
ブラウン
約300(片足26.0cm)
27.0
右
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00399948
26.0cm ブラウン 右足
1足
ブラウン
約300(片足26.0cm)
26.0
右
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00399957
25.0cm ブラウン 右足
1足
ブラウン
約300(片足26.0cm)
25.0
右
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00399966
24.0cm ブラウン 右足
1足
ブラウン
約300(片足26.0cm)
24.0
右
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00399975
23.0cm ブラウン 右足
1足
ブラウン
約300(片足26.0cm)
23.0
右
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00399991
22.0cm ブラウン 右足
1足
ブラウン
約300g(片足26.0cm)
22.0
右
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください