曜日別特売

すたこらさんソフト08 女性用

すたこらさんソフト08 女性用 - アスティコすたこらさんソフト08 女性用 - アスティコすたこらさんソフト08 女性用 - アスティコ

花柄で気分も明るく、優しい履き心地の超軽量モデル。
甲部分が大きく開いて、脱ぎ履きらくらく。
アッパーは伸縮素材で優しい足あたり。
つま先の反り返しでつまずきを防止。
衝撃吸収、屈曲性に優れた屋外でもご利用可能なアウトソール。
かかと部分には、脱ぎ履きをサポートする合金の指リング付き。

材質甲材:ゴムスポンジ、底材:合成底、指リング:亜鉛合金標準質量(g/片足)約140(23~23.5cm)足幅3E使用場所屋内/屋外内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0039950124.0~24.5cm ピンク
6,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039951023.0~23.5cm ピンク
6,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039951922.0~22.5cm ピンク
6,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする