徳武産業
エレガントマジック 1103 片足
ワンタッチベルトとベロが無い構造で履きやすい!
上品な足元でお散歩も楽しく。
つま先カーブで自然な足運びをサポート。
スリット入り(ベロ無し)で履きやすい。
2本溝で屈曲しやすく外出でも履ける靴底。
材質
表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA樹脂
質量(g)
約170(片足Lサイズ)
機能
抗菌加工・防臭加工(インソールのみ)
足幅
3E
使用場所
屋外&室内用
性別
男女兼用
内容量
1足
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00400167
3L パープル 左足
パープル
3L
25~25.5
左
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00400176
3L パープル 右足
パープル
3L
25~25.5
右
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00400185
LL パープル 左足
パープル
LL
24~24.5
左
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00400201
LL パープル 右足
パープル
LL
24~24.5
右
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00400210
L パープル 左足
パープル
L
23~23.5
左
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00400219
L パープル 右足
パープル
L
23~23.5
右
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00400228
M パープル 左足
パープル
M
22~22.5
左
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00400237
M パープル 右足
パープル
M
22~22.5
右
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00400246
S パープル 左足
パープル
S
21~21.5
左
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00400255
S パープル 右足
パープル
S
21~21.5
右
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00400271
3L ブラック 左足
ブラック
3L
25~25.5
左
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00400280
3L ブラック 右足
ブラック
3L
25~25.5
右
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00400289
LL ブラック 左足
ブラック
LL
24~24.5
左
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00400298
LL ブラック 右足
ブラック
LL
24~24.5
右
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00400307
L ブラック 左足
ブラック
L
23~23.5
左
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00400316
L ブラック 右足
ブラック
L
23~23.5
右
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00400325
M ブラック 左足
ブラック
M
22~22.5
左
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00400341
M ブラック 右足
ブラック
M
22~22.5
右
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00400350
S ブラック 左足
ブラック
S
21~21.5
左
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00400359
S ブラック 右足
ブラック
S
21~21.5
右
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください