徳武産業
早快マジック レギュラー 2502
病院内で安心・安全・快適。
通気性のよいメッシュ素材。
素足でも気持ちよいパイル生地。
材質
表・内素材:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:合成底(TPR)
、ベトナム
色
紺
サイズ
4L
質量(g)
約110(片足Lサイズ)
サイズ(cm)
28~29
機能
抗菌加工・防臭加工(中底のみ)
足幅
3E
使用場所
室内用
性別
男女兼用
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00400377
4L 紺
¥
2,200
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください