徳武産業
つま先ひろびろサポート 7058 7E 片足
つま先に余裕があり、開閉しやすく履かせやすい!
材質
表・内素材:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂
質量(g)
約190(片足3E・Lサイズ)
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工
足幅
7E
使用場所
屋外&室内用
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00393535
5L ネイビー 左足
ネイビー
5L
27~27.5
左
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393551
5L ネイビー 右足
ネイビー
5L
27~27.5
右
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393560
4L ネイビー 左足
ネイビー
4L
26~26.5
左
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393569
4L ネイビー 右足
ネイビー
4L
26~26.5
右
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393578
3L ネイビー 左足
ネイビー
3L
25~25.5
左
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393587
3L ネイビー 右足
ネイビー
3L
25~25.5
右
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393596
LL ネイビー 左足
ネイビー
LL
24~24.5
左
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393605
LL ネイビー 右足
ネイビー
LL
24~24.5
右
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393621
L ネイビー 左足
ネイビー
L
23~23.5
左
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393630
L ネイビー 右足
ネイビー
L
23~23.5
右
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393639
M ネイビー 左足
ネイビー
M
22~22.5
左
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393648
M ネイビー 右足
ネイビー
M
22~22.5
右
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393657
S ネイビー 左足
ネイビー
S
21~21.5
左
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393666
S ネイビー 右足
ネイビー
S
21~21.5
右
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393675
5L ブラウン 左足
ブラウン
5L
27~27.5
左
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393691
5L ブラウン 右足
ブラウン
5L
27~27.5
右
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393700
4L ブラウン 左足
ブラウン
4L
26~26.5
左
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393709
4L ブラウン 右足
ブラウン
4L
26~26.5
右
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393718
3L ブラウン 左足
ブラウン
3L
25~25.5
左
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393727
3L ブラウン 右足
ブラウン
3L
25~25.5
右
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393736
LL ブラウン 左足
ブラウン
LL
24~24.5
左
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393745
LL ブラウン 右足
ブラウン
LL
24~24.5
右
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393761
L ブラウン 左足
ブラウン
L
23~23.5
左
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393770
L ブラウン 右足
ブラウン
L
23~23.5
右
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393779
M ブラウン 左足
ブラウン
M
22~22.5
左
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393788
M ブラウン 右足
ブラウン
M
22~22.5
右
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393797
S ブラウン 左足
ブラウン
S
21~21.5
左
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393806
S ブラウン 右足
ブラウン
S
21~21.5
右
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください