徳武産業
ゆったり簡単スリップオン 7053 5E 片足
着脱ラクラクのスリップオンタイプ。
ソフトな素材が足に優しい。
履きやすさにこだわった甲部デザイン。
付属品
カップインソール(アーチサポート付マイスターリニエ)
材質
表・内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA)
質量(g)
約180(片足3E・Lサイズ)
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工
足幅
5E
使用場所
屋外&室内用
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00394095
5L ネイビー 左足
ネイビー
5L
27~27.5
左
¥
4,250
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00394111
5L ネイビー 右足
ネイビー
5L
27~27.5
右
¥
4,250
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00394120
4L ネイビー 左足
ネイビー
4L
26~26.5
左
¥
4,250
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00394129
4L ネイビー 右足
ネイビー
4L
26~26.5
右
¥
4,250
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00394138
3L ネイビー 左足
ネイビー
3L
25~25.5
左
¥
4,250
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00394147
3L ネイビー 右足
ネイビー
3L
25~25.5
右
¥
4,250
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00394156
LL ネイビー 左足
ネイビー
LL
24~24.5
左
¥
4,250
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00394165
LL ネイビー 右足
ネイビー
LL
24~24.5
右
¥
4,250
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00394181
L ネイビー 左足
ネイビー
L
23~23.5
左
¥
4,250
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00394190
L ネイビー 右足
ネイビー
L
23~23.5
右
¥
4,250
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00394199
M ネイビー 左足
ネイビー
M
22~22.5
左
¥
4,250
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00394208
M ネイビー 右足
ネイビー
M
22~22.5
右
¥
4,250
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00394217
S ネイビー 左足
ネイビー
S
21~21.5
左
¥
4,250
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00394226
S ネイビー 右足
ネイビー
S
21~21.5
右
¥
4,250
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00394235
3L ラズベリー 左足
ラズベリー
3L
25~25.5
左
¥
4,250
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00394251
3L ラズベリー 右足
ラズベリー
3L
25~25.5
右
¥
4,250
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00394260
LL ラズベリー 左足
ラズベリー
LL
24~24.5
左
¥
4,250
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00394269
LL ラズベリー 右足
ラズベリー
LL
24~24.5
右
¥
4,250
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00394278
L ラズベリー 左足
ラズベリー
L
23~23.5
左
¥
4,250
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00394287
L ラズベリー 右足
ラズベリー
L
23~23.5
右
¥
4,250
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00394296
M ラズベリー 左足
ラズベリー
M
22~22.5
左
¥
4,250
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00394305
M ラズベリー 右足
ラズベリー
M
22~22.5
右
¥
4,250
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00394321
S ラズベリー 左足
ラズベリー
S
21~21.5
左
¥
4,250
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00394330
S ラズベリー 右足
ラズベリー
S
21~21.5
右
¥
4,250
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください