アクティブバリュフロート No.V103 男女兼用

アクティブバリュフロート No.V103 男女兼用 - マリアンヌ製靴アクティブバリュフロート No.V103 男女兼用 - マリアンヌ製靴アクティブバリュフロート No.V103 男女兼用 - マリアンヌ製靴アクティブバリュフロート No.V103 男女兼用 - マリアンヌ製靴アクティブバリュフロート No.V103 男女兼用 - マリアンヌ製靴アクティブバリュフロート No.V103 男女兼用 - マリアンヌ製靴アクティブバリュフロート No.V103 男女兼用 - マリアンヌ製靴アクティブバリュフロート No.V103 男女兼用 - マリアンヌ製靴

フロートソールで抜群の衝撃吸収!
安定性と衝撃吸収力を追究した新定番。
抜群の安定性と衝撃吸収力を実現する「フロートソール」。
履いているのを忘れるほどの「軽さ」。
選び抜いた「素材」。
やさしさいっぱいで、「快適」。疲れにくい。

材質甲材:メッシュ・合成皮革、底:EVA・ラバー質量(g)約145(片足23.0cm)使用環境室内用足幅3E内容量1足
全17種類を絞り込む
サイズ(cm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0040000030.0cm 白30.0
5,000
4,000
4,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
0040000929.0cm 白29.0
5,000
4,000
4,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
0040001828.5cm 白28.5
5,000
4,000
4,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
0040002728.0cm 白28.0
5,000
4,000
4,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
0040003627.5cm 白27.5
5,000
4,000
4,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
0040004527.0cm 白27.0
5,000
4,000
4,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
0040006126.5cm 白26.5
5,000
4,000
4,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
0040007026.0cm 白26.0
5,000
4,000
4,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
0040007925.5cm 白25.5
5,000
4,000
4,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
0040008825.0cm 白25.0
5,000
4,000
4,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
0040009724.5cm 白24.5
5,000
4,000
4,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
0040010624.0cm 白24.0
5,000
4,000
4,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
0040011523.5cm 白23.5
5,000
4,000
4,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
0040013123.0cm 白23.0
5,000
4,000
4,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
0040014022.5cm 白22.5
5,000
4,000
4,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
0040014922.0cm 白22.0
5,000
4,000
4,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
0040015821.5cm 白21.5
5,000
4,000
4,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする