曜日別特売

Re-Life(アールイーライフ)メッシュ01 7502 片足

Re-Life(アールイーライフ)メッシュ01 7502 片足 - 徳武産業Re-Life(アールイーライフ)メッシュ01 7502 片足 - 徳武産業Re-Life(アールイーライフ)メッシュ01 7502 片足 - 徳武産業Re-Life(アールイーライフ)メッシュ01 7502 片足 - 徳武産業Re-Life(アールイーライフ)メッシュ01 7502 片足 - 徳武産業Re-Life(アールイーライフ)メッシュ01 7502 片足 - 徳武産業Re-Life(アールイーライフ)メッシュ01 7502 片足 - 徳武産業Re-Life(アールイーライフ)メッシュ01 7502 片足 - 徳武産業

ただのカバーではなく装具で履ける「靴」。
リハビリをサポートする最初の1足。
「はじめの1歩」靴。リハビリ開始、すり足、歩き始めに。
靴底はつまづきにくい適度な滑りやすさ。

材質表素材:合成皮革、メッシュ部:ポリエステル100%、内素材:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂ネイビー質量(g)約245(片足3E・LLサイズ)足幅3E使用場所屋外&室内用性別男女兼用内容量1個
全14種類を絞り込む
サイズ
サイズ(cm)
左右区別
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003930976L ネイビー 左足6L28~28.5
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
003931066L ネイビー 右足6L28~28.5
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
003931155L ネイビー 左足5L27~27.5
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
003931315L ネイビー 右足5L27~27.5
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
003931404L ネイビー 左足4L26~26.5
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
003931494L ネイビー 右足4L26~26.5
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
003931583L ネイビー 左足3L25~25.5
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
003931673L ネイビー 右足3L25~25.5
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393176LL ネイビー 左足LL24~24.5
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393185LL ネイビー 右足LL24~24.5
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393201L ネイビー 左足L23~23.5
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393210L ネイビー 右足L23~23.5
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393219M ネイビー 左足M22~22.5
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
00393228M ネイビー 右足M22~22.5
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする