Re-Life(アールイーライフ)メッシュ01 7503 7E 片足

Re-Life(アールイーライフ)メッシュ01 7503 7E 片足 - 徳武産業Re-Life(アールイーライフ)メッシュ01 7503 7E 片足 - 徳武産業Re-Life(アールイーライフ)メッシュ01 7503 7E 片足 - 徳武産業Re-Life(アールイーライフ)メッシュ01 7503 7E 片足 - 徳武産業Re-Life(アールイーライフ)メッシュ01 7503 7E 片足 - 徳武産業Re-Life(アールイーライフ)メッシュ01 7503 7E 片足 - 徳武産業Re-Life(アールイーライフ)メッシュ01 7503 7E 片足 - 徳武産業Re-Life(アールイーライフ)メッシュ01 7503 7E 片足 - 徳武産業

ただのカバーではなく装具で履ける「靴」。
リハビリをサポートする最初の1足。
7Eは装具向けに特化。完全フラット仕様。
「はじめの1歩」靴。リハビリ開始、すり足、歩き始めに。
靴底はつまづきにくい適度な滑りやすさ。

材質表素材:合成皮革、メッシュ部:ポリエステル100%、内素材:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂ネイビー質量(g)約245(片足3E・LLサイズ)足幅7E使用場所屋外&室内用性別男女兼用内容量1個
全14種類を絞り込む
サイズ
サイズ(cm)
左右区別
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003928086L ネイビー 左足6L28~28.5
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
003928176L ネイビー 右足6L28~28.5
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
003928265L ネイビー 左足5L27~27.5
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
003928355L ネイビー 右足5L27~27.5
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
003928514L ネイビー 左足4L26~26.5
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
003928604L ネイビー 右足4L26~26.5
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
003928693L ネイビー 左足3L25~25.5
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
003928783L ネイビー 右足3L25~25.5
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
00392887LL ネイビー 左足LL24~24.5
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
00392896LL ネイビー 右足LL24~24.5
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
00392905L ネイビー 左足L23~23.5
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
00392921L ネイビー 右足L23~23.5
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
00392930M ネイビー 左足M22~22.5
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
00392939M ネイビー 右足M22~22.5
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする