Active(アクティブ)!バリュV2α E エコノミープラン 男女兼用

Active(アクティブ)!バリュV2α E エコノミープラン 男女兼用 - マリアンヌ製靴Active(アクティブ)!バリュV2α E エコノミープラン 男女兼用 - マリアンヌ製靴Active(アクティブ)!バリュV2α E エコノミープラン 男女兼用 - マリアンヌ製靴Active(アクティブ)!バリュV2α E エコノミープラン 男女兼用 - マリアンヌ製靴Active(アクティブ)!バリュV2α E エコノミープラン 男女兼用 - マリアンヌ製靴Active(アクティブ)!バリュV2α E エコノミープラン 男女兼用 - マリアンヌ製靴Active(アクティブ)!バリュV2α E エコノミープラン 男女兼用 - マリアンヌ製靴Active(アクティブ)!バリュV2α E エコノミープラン 男女兼用 - マリアンヌ製靴

抗ウイルス配合ソールで、足元から感染対策。
アウトソールに抗ウイルス剤を配合。医療現場を足元からサポートします。
最高の足入れとホールド感を追求。エアーメッシュ材を採用し、ムレ対策も万全に!
安定感のある巾広ベルトをデザインに仕上げました。最高のホールド感を実感してください。
インサイドとアウトサイドにメッシュ素材を採用し、通気性を高め、ムレ感をカット。同時に適度なソフト感があり、足を締め付けず快適にご使用いただけます。
エアーバッグの採用により、クッション性が一層よくなりました。

材質メッシュ、合成皮革、EVAソールホワイト質量(g)175使用環境室内用足幅3E内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0039975630.0cm ホワイト30.0
5,400
4,320
4,752(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039976529.0cm ホワイト29.0
5,400
4,320
4,752(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039978128.5cm ホワイト28.5
5,400
4,320
4,752(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039979028.0cm ホワイト28.0
5,400
4,320
4,752(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039979927.5cm ホワイト27.5
5,400
4,320
4,752(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039980827.0cm ホワイト27.0
5,400
4,320
4,752(税込)
4日以内出荷
返品不可
0039981726.5cm ホワイト26.5
5,400
4,320
4,752(税込)
4日以内出荷
返品不可
0039982626.0cm ホワイト26.0
5,400
4,320
4,752(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039983525.5cm ホワイト25.5
5,400
4,320
4,752(税込)
5日以内出荷
返品不可
0039985121.5cm ホワイト21.5
5,400
4,320
4,752(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする