USBハブ_USB 5Gbps
薄型USB 5Gbps Type-C 4ポートハブです。
USB 5Gbps(USB3.2gen1)対応です。
USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
バスパワー/セルフパワーの両対応です。
Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大100Wまでの充電に対応しています。
PD対応ポートは充電・データ転送の両方に対応しています。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
仕様●USB Aメス/USB 5Gbps:3ポート【電源】●USB PD最大出力:95W●USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)●最大データ転送速度(理論値):5Gbps
色ホワイト
ポート数4
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。
ケーブル長(cm)約10
ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス、USB Type-Cメス
内容量1個