曜日別特売

USBハブ_USB3.2 Gen1

USBハブ_USB3.2 Gen1 - サンワダイレクト

超小型のUSB 5Gbps×1ポート、USB2.0×2ポートのType-Cコンボハブです。
ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gが必要ない機器と併用するのに最適です。
USB 5Gポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。
AC電源不要のバスパワータイプです。 【ご購入前にご確認ください】※USB 5GポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB 5G規格に対応しておりますがUSB 5Gの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が900mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が900mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。

仕様●USB Aメス/USB 2.0:2ポート●USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート●供給電流:最大1500mA(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●最大データ転送速度(理論値):5Gbpsセット内容保証書ブラックポート数3対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11【Android】Android 14~11【iOS】iOS 17【iPad】iPadOS 17~13【Chrome】ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeBook、iPad、タブレット、スマートフォン※USBポートを持ち、本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(3.2 Gen1)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です電源供給方式バスパワー通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbpsケーブルタイプコネクタ一体型インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)、USB2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00602151400-HUBC17BK
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする