USBハブ_USB3.2 Gen1_スイッチ付き

USBハブ_USB3.2 Gen1_スイッチ付き サンワダイレクト

USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のUSBハブです。
すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。
セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。
スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。※機器によって対応しない場合があります。

仕様●ACアダプタ:有DC12V 4A●供給電流:9600mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 セット内容保証書、ACアダプタ(DC12V 4.0A) ポート数10 対応OS【Chrome】ChromeOS【mac】macOS(Ventura) 13, macOS(Monterey) 12, macOS(BigSur) 11【Windows】11, 10 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 電源供給方式セルフパワー ケーブル長(cm)50、(ACアダプタ)約110 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00603438 400-HUBA23GM
オープン
6,698
7,368 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする