クロダルマ
スラックス
丈夫でストレッチ性に優れた男女兼用ユニフォームになります。肌馴染みがよく縮みを防ぐ製品洗い加工です。パンツにはウエストのフィット感が心地よいバックシャーリングを採用しています。
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
内容量
1本
注意
※SS,Sはユニセックスサイズです。
全27種類を絞り込む
色
シルバー
チャコールグレー
ネイビー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
ウエスト(cm)
選択してください
58~66
66~74
74~82
82~90
90~98
98~108
108~118
118~128
128~138
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00407621
31690
ネイビー
SS
78
58~66
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00407630
31690
ネイビー
S
78
66~74
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00407639
31690
ネイビー
M
80
74~82
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00407648
31690
ネイビー
L
80
82~90
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00407657
31690
ネイビー
LL
80
90~98
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00407666
31690
ネイビー
3L
80
98~108
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00407675
31690
ネイビー
4L
80
108~118
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00407691
31690
ネイビー
5L
80
118~128
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00407700
31690
シルバー
SS
78
58~66
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00407709
31690
シルバー
S
78
66~74
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00407718
31690
シルバー
M
80
74~82
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00407727
31690
シルバー
L
80
82~90
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00407736
31690
シルバー
LL
80
90~98
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00407745
31690
シルバー
3L
80
98~108
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00407761
31690
シルバー
4L
80
108~118
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00407770
31690
シルバー
5L
80
118~128
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00407779
31690
チャコールグレー
SS
78
58~66
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00407788
31690
チャコールグレー
S
78
66~74
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00407797
31690
チャコールグレー
M
80
74~82
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00407806
31690
チャコールグレー
L
80
82~90
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00407815
31690
チャコールグレー
LL
80
90~98
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00407831
31690
チャコールグレー
3L
80
98~108
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00407840
31690
チャコールグレー
4L
80
108~118
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00407849
31690
チャコールグレー
5L
80
118~128
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00408637
31690
ネイビー
6L
80
128~138
¥
8,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
00408646
31690
シルバー
6L
80
128~138
¥
8,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
00408655
31690
チャコールグレー
6L
80
128~138
¥
8,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください