クロダルマ
カーゴパンツ
丈夫でストレッチ性に優れた男女兼用ユニフォームになります。肌馴染みがよく縮みを防ぐ製品洗い加工です。パンツにはウエストのフィット感が心地よいバックシャーリングを採用しています。
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
内容量
1本
注意
※SS,Sはユニセックスサイズです。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00408095
35690
ネイビー
6L
80
128~138
¥
9,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
00408111
35690
シルバー
6L
80
128~138
¥
9,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
00408120
35690
チャコールグレー
6L
80
128~138
¥
9,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
00408156
35690
ネイビー
SS
78
58~66
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408165
35690
ネイビー
S
78
66~74
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408181
35690
ネイビー
M
80
74~82
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408190
35690
ネイビー
L
80
82~90
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408199
35690
ネイビー
LL
80
90~98
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408208
35690
ネイビー
3L
80
98~108
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408217
35690
ネイビー
4L
80
108~118
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408226
35690
ネイビー
5L
80
118~128
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408235
35690
シルバー
SS
78
58~66
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408251
35690
シルバー
S
78
66~74
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408260
35690
シルバー
M
80
74~82
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408269
35690
シルバー
L
80
82~90
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408278
35690
シルバー
LL
80
90~98
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408287
35690
シルバー
3L
80
98~108
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408296
35690
シルバー
4L
80
108~118
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408305
35690
シルバー
5L
80
118~128
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408321
35690
チャコールグレー
SS
78
58~66
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408330
35690
チャコールグレー
S
78
66~74
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408339
35690
チャコールグレー
M
80
74~82
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408348
35690
チャコールグレー
L
80
82~90
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408357
35690
チャコールグレー
LL
80
90~98
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408366
35690
チャコールグレー
3L
80
98~108
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408375
35690
チャコールグレー
4L
80
108~118
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408391
35690
チャコールグレー
5L
80
118~128
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください