クロダルマ
カーゴパンツ
リサイクル素材を使用した男女兼用ユニフォームになります。軽量で消臭テープやバックシャーリングも採用して快適性がアップします。
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100(リサイクルポリエステル55)
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1本
注意
※SS,Sはユニセックスサイズです。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00408129
35689
ネイビー
6L
80
128~138
¥
9,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
00408138
35689
シルバー
6L
80
128~138
¥
9,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
00408147
35689
ブラック
6L
80
128~138
¥
9,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
00408400
35689
ネイビー
SS
78
58~66
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408409
35689
ネイビー
S
78
66~74
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408418
35689
ネイビー
M
80
74~82
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408427
35689
ネイビー
L
80
82~90
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408436
35689
ネイビー
LL
80
90~98
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408445
35689
ネイビー
3L
80
98~108
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408461
35689
ネイビー
4L
80
108~118
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408470
35689
ネイビー
5L
80
118~128
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408479
35689
シルバー
SS
78
58~66
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408488
35689
シルバー
S
78
66~74
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408497
35689
シルバー
M
80
74~82
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408506
35689
シルバー
L
80
82~90
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408515
35689
シルバー
LL
80
90~98
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408531
35689
シルバー
3L
80
98~108
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408540
35689
シルバー
4L
80
108~118
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408549
35689
シルバー
5L
80
118~128
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408558
35689
ブラック
SS
78
58~66
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408567
35689
ブラック
S
78
66~74
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408576
35689
ブラック
M
80
74~82
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408585
35689
ブラック
L
80
82~90
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408601
35689
ブラック
LL
80
90~98
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408610
35689
ブラック
3L
80
98~108
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408619
35689
ブラック
4L
80
108~118
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
00408628
35689
ブラック
5L
80
118~128
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください