アタックベース
発熱Vネック
発熱加工のシンプルインナーシャツ V首仕様
用途
作業
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00586927
87315
M
82
65
73
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00586945
87315
LL
94
69
77
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00586961
87315
3L
100
71
78
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00586970
87315
4L
106
73
79
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00586918
87315
S
76
62
71
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
00586936
87315
L
88
67
75
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
00586979
87315
5L
112
73
80
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください