アタックベース
HUMMER 長袖コンプレッション
大小様々なHUMMERロゴをデザインに取り入れた、近未来の雰囲気漂うアシンメトリーデザイン。
軽量で弾力性のある肉厚ニット素材を肩部に配したハイブリッドコンプレッション
用途
作業
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00592667
907015
ホワイト
S
74
63
74~84
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00592676
907015
ホワイト
M
80
66
80~90
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00592685
907015
ホワイト
L
86
69
86~96
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00592701
907015
ホワイト
LL
92
72
92~102
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00592710
907015
ホワイト
3L
98
75
98~108
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00592719
907015
ホワイト
5L
114
77
110~122
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00592728
907015
グリーン
S
74
63
74~84
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00592737
907015
グリーン
M
80
66
80~90
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00592746
907015
グリーン
L
86
69
86~96
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00592755
907015
グリーン
LL
92
72
92~102
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00592771
907015
グリーン
3L
98
75
98~108
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00592780
907015
グリーン
5L
114
77
110~122
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00592789
907015
チャコールグレー
S
74
63
74~84
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00592798
907015
チャコールグレー
M
80
66
80~90
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00592807
907015
チャコールグレー
L
86
69
86~96
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00592816
907015
チャコールグレー
LL
92
72
92~102
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00592825
907015
チャコールグレー
3L
98
75
98~108
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00592841
907015
チャコールグレー
5L
114
77
110~122
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください