曜日別特売

電動スリムラチェットセット

電動スリムラチェットセット - ベッセル電動スリムラチェットセット - ベッセル電動スリムラチェットセット - ベッセル

60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。
細やかな動きで狭い場所での作業に最適。
無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。
ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。
電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。
手動で最大60N・mまで締付可能。
付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。
ケース付きで持ち運びに便利。

セット内容●プラスビット:1/2/3●マイナスビット:4/6●トルクスビット:10H/15H/20H/25H/27H/30H/40H●六角ビット:2/2.5/3/4/5/6●ソケット:8/10/12/13/14/16/17/18/19●エクステンションバー×2●ユニバーサルジョイント×1●9.5sq変換アダプター●充電ケーブル●キャリングケース全長(mm)215サイズ個装(mm)268×223×70質量(g)302最大トルク(N・m)電動:1 手動:60無負荷回転数(min-1[r.p.m])400使用時間(分)約50頭部厚(mm)15充電時間(分)約90ヘッド幅(mm)25内容量1セット
注意
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※過負荷は破損やけがの原因となります。Cピンの寸法変更が下記の通り変更になるとメーカーより通知がございました。流通在庫の状況により、順次の変更となります事ご了承くださいませ。
【変更内容】
変更前:線径Φ0.6、内径Φ6.8
変更後:線径Φ0.7、内径Φ6.6
※この仕様変更により、ビットの着脱は以前より固くなりますが
ビットを差した逆側から見える底受部品(銀色の丸い部品)を押し込むことで
ビットを簡単に取り外すことができます。
【変更理由】
ビット保持力向上のため
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00604059400ER3-1M
28,000
18,290
20,119(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする