アタックベース
防寒ブルゾン
マイクロタフタ仕様のシンプルな防寒ブルゾン
用途
作業
混率(%)
210Tマイクロタフタ・ポリエステル100
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00591179
7651
グレー
M
120
50
59
¥
4,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00591188
7651
グレー
L
124
52
60
¥
4,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00591197
7651
グレー
LL
128
54
61
¥
4,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00591206
7651
グレー
3L
132
56
62
¥
4,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00591215
7651
グレー
4L
136
58
63
¥
4,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00591231
7651
グレー
5L
140
60
64
¥
4,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00591240
7651
ブラック
M
120
50
59
¥
4,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00591267
7651
ブラック
3L
132
56
62
¥
4,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00591301
7651
チャコール
M
120
50
59
¥
4,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00591310
7651
チャコール
L
124
52
60
¥
4,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00591319
7651
チャコール
LL
128
54
61
¥
4,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00591328
7651
チャコール
3L
132
56
62
¥
4,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00591249
7651
ブラック
L
124
52
60
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
00591258
7651
ブラック
LL
128
54
61
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
00591276
7651
ブラック
4L
136
58
63
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
00591285
7651
ブラック
5L
140
60
64
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
00591337
7651
チャコール
4L
136
58
63
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
00591346
7651
チャコール
5L
140
60
64
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください