アタックベース
比翼ジャンパー
ツイルの超定番アイテム
用途
作業
混率(%)
綿100
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00589106
68005
ベージュ
M
110
45
55
¥
8,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589115
68005
ベージュ
L
114
47
57
¥
8,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589131
68005
ベージュ
LL
118
49
59
¥
8,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589140
68005
ベージュ
3L
122
51
61
¥
8,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589149
68005
ベージュ
4L
126
53
63
¥
8,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589158
68005
ベージュ
5L
130
55
63
¥
8,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589167
68005
グレー
M
110
45
55
¥
8,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589176
68005
グレー
L
114
47
57
¥
8,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589185
68005
グレー
LL
118
49
59
¥
8,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589201
68005
グレー
3L
122
51
61
¥
8,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589210
68005
グレー
4L
126
53
63
¥
8,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589219
68005
グレー
5L
130
55
63
¥
8,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください