D.GROW(ディー・グロー)
長袖ジャンパー
耐久性に優れた綿100%素材でゆったりとしたお洒落なシルエットでカジュアルな着こなしができます。
混率(%)
綿100(キャンバス、#12インディゴのみ:デニム)
内容量
1着
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00405040
DG430
M
ネイビー
114
45
59
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
00405049
DG430
L
ネイビー
118
47
61
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
00405058
DG430
LL
ネイビー
122
49
63
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
00405067
DG430
3L
ネイビー
126
51
63
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
00405076
DG430
4L
ネイビー
134
55
64
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
00405085
DG430
M
インディゴ
114
45
59
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
00405101
DG430
L
インディゴ
118
47
61
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
00405110
DG430
LL
インディゴ
122
49
63
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
00405119
DG430
3L
インディゴ
126
51
63
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
00405128
DG430
4L
インディゴ
134
55
64
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
00405137
DG430
M
キャメル
114
45
59
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
00405146
DG430
L
キャメル
118
47
61
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
00405155
DG430
LL
キャメル
122
49
63
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
00405171
DG430
3L
キャメル
126
51
63
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
00405180
DG430
4L
キャメル
134
55
64
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください