クロダルマ
防寒ジャンパー
衿は取り外し可能なボア仕様、背中裏には保温性の高いアルミプリントを採用した防寒ジャンパーです。
混率(%)
表:ポリエステル65・綿35(ツイル)(ACコーティング)、裏:ポリエステル100(アルミプリント)(タフタ)、衿ボア:アクリル60・ポリエステル40、中綿:ポリエステル100
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00405460
54385
ネイビー
S
116
48
58
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
00405469
54385
ネイビー
M
120
50
59
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
00405478
54385
ネイビー
L
124
52
61
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
00405487
54385
ネイビー
LL
128
54
62
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
00405496
54385
ネイビー
3L
136
58
63
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
00405505
54385
ネイビー
4L
144
62
63
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
00405521
54385
ネイビー
5L
148
64
63
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
00405530
54385
シルバー
S
116
48
58
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
00405539
54385
シルバー
M
120
50
59
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
00405548
54385
シルバー
L
124
52
61
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
00405557
54385
シルバー
LL
128
54
62
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
00405566
54385
シルバー
3L
136
58
63
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
00405575
54385
シルバー
4L
144
62
63
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
00405591
54385
シルバー
5L
148
64
63
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
00405600
54385
チャコールグレー
S
116
48
58
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
00405609
54385
チャコールグレー
M
120
50
59
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
00405618
54385
チャコールグレー
L
124
52
61
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
00405627
54385
チャコールグレー
LL
128
54
62
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
00405636
54385
チャコールグレー
3L
136
58
63
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
00405645
54385
チャコールグレー
4L
144
62
63
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
00405661
54385
チャコールグレー
5L
148
64
63
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください