曜日別特売

防水防寒ジャケット

防水防寒ジャケット - クロダルマ防水防寒ジャケット - クロダルマ防水防寒ジャケット - クロダルマ防水防寒ジャケット - クロダルマ防水防寒ジャケット - クロダルマ防水防寒ジャケット - クロダルマ防水防寒ジャケット - クロダルマ防水防寒ジャケット - クロダルマ
(1件のレビュー)

耐水圧、透湿性に優れた濡れない蒸れない防水防寒ジャケットです。

混率(%)表:ポリエステル100(TPUラミネート)、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0040664154389ブルーグレーM1187187.5
8,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
0040665054389ブルーグレーL1227390.5
8,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
0040666854389ブルーグレー3L1307795.5
8,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
0040668654389ブルーグレー5L1427997.5
8,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
0040669554389ブラックS1146984.5
8,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
0040671154389ブラックM1187187.5
8,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
0040673854389ブラック3L1307795.5
8,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
0040674754389ブラック4L1367996.5
8,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
0040675654389ブラック5L1427997.5
8,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
0040678154389コヨーテブラウンM1187187.5
8,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
0040679054389コヨーテブラウンL1227390.5
8,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
0040679954389コヨーテブラウンLL1267593.5
8,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
0040680854389コヨーテブラウン3L1307795.5
8,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
0040681754389コヨーテブラウン4L1367996.5
8,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
0040682654389コヨーテブラウン5L1427997.5
8,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
0040685154389カーキM1187187.5
8,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
0040686054389カーキL1227390.5
8,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
0040686954389カーキLL1267593.5
8,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
0040687854389カーキ3L1307795.5
8,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
0040688754389カーキ4L1367996.5
8,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
0040689654389カーキ5L1427997.5
8,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
0040662554389ブルーグレーS1146984.5
8,800
取扱い終了
0040665954389ブルーグレーLL1267593.5
8,800
取扱い終了
0040667754389ブルーグレー4L1367996.5
8,800
取扱い終了
0040672054389ブラックL1227390.5
8,800
取扱い終了
0040672954389ブラックLL1267593.5
8,800
取扱い終了
0040676554389コヨーテブラウンS1146984.5
8,800
取扱い終了
0040683554389カーキS1146984.5
8,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: 建築工事
不動産業

薄めのキルティングの裏地は、保温性と、着ぶくれしにくさとのバランスが丁度良いです。
綿の入り方は薄めながら、襟元までしっかり防風性があったり、フロントジッパーの後ろに風を通さないようにフラップがあったりする造りのおかげで防寒性は高く、かなり寒い日でも対応できて、使える範囲が広いです。値段も安いので、相当コスパが高いと思います。
余計な装飾がなく、シンプルで落ち着いたデザインなのも、着ながらお客さんの前に出て行かなければならない時も気兼ねせずに済み、助かります。
ポケットの口が横向きよりも上向きに近くて、入れたものが落ちにくいのはありがたいです。
もう3-4センチぐらい着丈が長くできていたら、作業服だけでなく、スーツのジャケットの上にも着られそうなので、さらに着る人が増えそうな気がします。自分も、そんな製品があったらきっと買うと思います。
落ち着いたデザインの雰囲気を壊さずに、胸や腕にポケットを追加してくれたならば、それもまた便利に感じるだろうと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする