アタックベース
パイロットジャンパー
衿ボア脱着式のパイロットジャンパー
用途
作業
色
ネイビー
混率(%)
ナイロン100
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00588546
42001
M
124
64
84
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00588555
42001
L
128
66
86
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00588571
42001
LL
132
68
89
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00588589
42001
4L
140
72
93
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00588598
42001
5L
144
72
93
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00588580
42001
3L
136
70
91
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください