アタックベース
インサレーションジャケット
コンパクトにまとめて持ち運びもできるポケッタブル仕様の中綿入りインサレーションジャケット。
腕部の二層構造と胴部の防風加工が、冷風を遮り冷えを防ぐ
用途
作業
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00592457
57551
ブラック
S
104
61
104
¥
6,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00592509
57551
ブラック
4L
124
71
124
¥
6,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00592518
57551
ブラック
5L
128
72
128
¥
6,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00592527
57551
ワイン
S
104
61
104
¥
6,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00592561
57551
ワイン
LL
116
67
116
¥
6,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00592570
57551
ワイン
3L
120
69
120
¥
6,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00592579
57551
ワイン
4L
124
71
124
¥
6,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00592588
57551
ワイン
5L
128
72
128
¥
6,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00592597
57551
チャコール
S
104
61
104
¥
6,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00592615
57551
チャコール
L
112
65
112
¥
6,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00592631
57551
チャコール
LL
116
67
116
¥
6,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00592640
57551
チャコール
3L
120
69
120
¥
6,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00592649
57551
チャコール
4L
124
71
124
¥
6,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00592658
57551
チャコール
5L
128
72
128
¥
6,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00592466
57551
ブラック
M
108
63
108
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
00592475
57551
ブラック
L
112
65
112
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
00592491
57551
ブラック
LL
116
67
116
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
00592500
57551
ブラック
3L
120
69
120
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
00592536
57551
ワイン
M
108
63
108
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
00592545
57551
ワイン
L
112
65
112
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
00592606
57551
チャコール
M
108
63
108
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください