クロダルマ
防風中綿ストレッチジャケット
裏地にTPUラミネート加工を施した中綿入り防風ジャケットです。優れた防風性、保温性で冬の厳しい環境での仕事をサポートします。
混率(%)
表:ポリエステル100(ニット)(TPUラミネート)、裏:ポリエステル100(ニット)(TPUラミネート)、中綿:ポリエステル100
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00406415
54387
ブルーグレー
S
106
64
82
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00406431
54387
ブルーグレー
M
112
66
85
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00406440
54387
ブルーグレー
L
116
68
88
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00406449
54387
ブルーグレー
LL
120
70
91
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00406458
54387
ブルーグレー
3L
124
72
94
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00406467
54387
ブルーグレー
4L
130
74
95
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00406476
54387
ブルーグレー
5L
136
74
96
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00406485
54387
ブラック
S
106
64
82
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00406501
54387
ブラック
M
112
66
85
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00406510
54387
ブラック
L
116
68
88
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00406519
54387
ブラック
LL
120
70
91
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00406528
54387
ブラック
3L
124
72
94
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00406537
54387
ブラック
4L
130
74
95
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00406546
54387
ブラック
5L
136
74
96
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00406555
54387
メイサイブラック
S
106
64
82
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00406571
54387
メイサイブラック
M
112
66
85
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00406580
54387
メイサイブラック
L
116
68
88
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00406589
54387
メイサイブラック
LL
120
70
91
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00406598
54387
メイサイブラック
3L
124
72
94
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00406607
54387
メイサイブラック
4L
130
74
95
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00406616
54387
メイサイブラック
5L
136
74
96
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください