アタックベース
ボンディング裏フリースブルゾン
ボンディング仕様の保温に特化した裏フリースブルゾン
用途
作業
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00587110
205325
ネイビー
S
背:48
58
42
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00587119
205325
ネイビー
M
背:50
59
44
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00587128
205325
ネイビー
L
背:52
60
46
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00587137
205325
ネイビー
LL
背:54
61
48
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00587146
205325
ネイビー
3L
背:56
62
50
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00587155
205325
ネイビー
4L
背:58
63
52
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00587171
205325
ネイビー
5L
背:60
64
54
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00587189
205325
ブラック
M
背:50
59
44
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00587198
205325
ブラック
L
背:52
60
46
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00587216
205325
ブラック
3L
背:56
62
50
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00587225
205325
ブラック
4L
背:58
63
52
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00587241
205325
ブラック
5L
背:60
64
54
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00587250
205325
チャコール
S
背:48
58
42
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00587259
205325
チャコール
M
背:50
59
44
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00587268
205325
チャコール
L
背:52
60
46
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00587277
205325
チャコール
LL
背:54
61
48
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00587286
205325
チャコール
3L
背:56
62
50
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00587295
205325
チャコール
4L
背:58
63
52
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00587311
205325
チャコール
5L
背:60
64
54
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00587180
205325
ブラック
S
背:48
58
42
オープン
取扱い終了
返品不可
00587207
205325
ブラック
LL
背:54
61
48
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください