ブルーLEDマウス_Bluetooth

ブルーLEDマウス_Bluetooth - サンワダイレクト

左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。
Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。※Office2016以降対応。
手にフィットする持ちやすい形状です。
最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。

仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●横スクロール機能:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタンホワイト電源充電式適合規格Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15分解能1000、1600、2400※カウント切替えボタン付きボタン数5ボタン連続動作時間約100時間連続待機時間約12500時間ホイール数サイドホイール1個無線通信方式BluetoothプロファイルHOGP (HID over GATT Profile)読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約70日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00602905400-MABT191W
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする