ブルーLEDマウス_Bluetooth5.0_静音

ブルーLEDマウス_Bluetooth5.0_静音 - サンワダイレクト
(2件のレビュー)

小型で持ちやすい形状のBluetoothマウスです。
クリックに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。
赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。

仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, ホイールボタン電源電池タイプ:単4乾電池適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付きボタン数5ボタン連続動作時間約84時間連続待機時間約26000時間ホイール数1個無線通信方式BluetoothプロファイルHOGP (HID over GATT Profile)読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングあり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00602896400-MABT159BKRレッド
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
00602878400-MABT159BK2ブラック
オープン
取扱い終了
00602887400-MABT159BKKカーキ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: PC作業時
株式会社遊士サービス業

リピートです。ボタン静音が何よりです。
どうしてもカチカチ言わせてしまいますが、他人を気にせず使用できることが一番です。ボタンが多いですが使用する事はないのでシンプルなマウスで静音ができれば良いと思います。

2025-03-19
用途: PC入力時
建設業・工事業

すべすべした手触りなのでつまみ持ちだと手が滑って持ちにくさを感じます。
おもちゃのような質感です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする