曜日別特売

ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音エルゴノミクス

ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音エルゴノミクス - サンワダイレクト

横から軽く手首をひねらず手を添えて使用できる、手首にやさしいエルゴノミクスデザインのマウスです。
自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。
マウスに手を添えた時、自然と指が左右ボタンに当たる位置にポジショニングされます。
端末との接続は、Bluetooth接続1・2、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の3種類の接続をすることができます。
リバーシブルのUSB A・Type-Cの兼用レシーバーです。※同時に接続することはできません。
戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
左右クリック、サイドボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。。
Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
用途に合わせてカーソルスピードを1200・2400・4000カウントに切替えることができます。
切替えは、カウント切替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
レシーバーはマウス本体に収納できます。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。

仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●レシーバー収納:あり●横スクロール機能:なし●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタンセット内容マウス、レシーバー、単3乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ中型電源電池タイプ:単3乾電池適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【iPad】iPadOS 17~14【iOS】iOS 17~14【Chrome】ChromeOS【Android】Android 14~11コネクタ形状USB Aコネクタ/USB Type-Cコネクタ(※リバーシブルコネクタなのでレシーバーは1個です。※同時に接続することはできません。)対応機種Bluetooth5.0対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能1200、2400、4000※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。)ボタン数5ボタン連続動作時間約350時間連続待機時間約4600時間ホイール数1個無線通信方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレスプロファイルHOGP (HID over GATT Profile)読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHzマルチペアリングあり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00603000400-MAWBT193BKブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
00603009400-MAWBT193Rレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする